| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SAX019919 Herst.-Nr.: 0-199-19 EAN/GTIN: 9014400217860 |
| |
|
| | |
| Langhefter aus Metall und Kunststoffelementen. Für Heftklammern: 24/6, 24/8, 24/10, 23/8, 23/10 und 23/13. Hefttiefe: 55 mm mit verschiebbarem Anschlag. Heftleistung 100 Blatt (80 g/qm). Heftart: geschlossen. GS-geprüft. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Design Starkhefter, 199 XL, Langarmhefter, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Design Starkhefter, 199 XL, Langarmhefter, Heftleistung: 100 Blatt, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, blockhefter schwarz 100 blatt, aktenhefter, langarmhefter 100 blatt, Büroheftmaschine, Papierhefter, Hefter, Tacker, Bürotacker, Heftapparat, Broschürenhefter, Broschürenheftgerät, Broschürenheftmaschine, Prospekthefter, Prospektheftmaschine, Prospektheftgerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,74* | € 55,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,68* | € 91,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|