Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SAS1120599 Herst.-Nr.: 112-0599 EAN/GTIN: 8717496336347 |
| |
|
| | |
| • Zählt und sortiert 500 Münzen pro Minute • Münzaufnahme: bis zu 1000 Münzen• zählt EURO Münzen• Gesamtwert und Stückzahl pro Sorte • selbstabschalten, wenn Münzbehälter voll ist • serieller Druckerport (kompatibel mit Thermodrucker TP-230) • abnehmbare obere Abdeckung zur einfachen Wartung• Münzbecher mit geräuschdämpfender Einlage• großes LCD-Display• 3 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | Modell 1450 | Anreißer (Online): | Münzzähler u. Sortierer 1450, grau | Kurzbeschreibung (Online): | Münzzähler u. Sortierer 1450, zählt und sortiert 500 Münzen/Minute, grau | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler safescan, münz sortierer, Banknotenzähler, Geldzähler, Geldscheinzählgerät, Monetenzähler, Geldsortiermaschine, Zählmaschine, Sortiermaschine, Münzzählgerät, Sortiergerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 301,45* | € 348,96* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 314,41* | € 356,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 373,72* | € 421,65* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 382,55* | € 442,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,71* | € 462,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|