| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RNK2100L Herst.-Nr.: 2100L EAN/GTIN: 4002871992909 |
| |
|
| | |
| Der Frachtbrief wird bei internationalen Transporten mit Straßenfahrzeugen ausgefüllt, wenn das Empfänger- oder Abgangsland der zu versendenden Ware ein CMR-Mitgliedstaat ist. Enthält die gesetzlich geregelten Angaben. Mit drei Ausfertigungen für den Absender, Empfänger und Frachtführer. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4 Einzelblatt DIN A4 lose im Wechsel | Anreißer (Online): | Internationaler Frachtbrief CMR, A4, für Laserdrucker | Kurzbeschreibung (Online): | Internationaler Frachtbrief (CMR), DIN A4, für Laserdrucker, 4 Einzelblatt, lose im Wechsel | Langbeschreibung (Online): | Der Frachtbrief wird bei internationalen Transporten mit Straßenfahrzeugen ausgefüllt, wenn das Empfänger- oder Abgangsland der zu versendenden Ware ein CMR-Mitgliedstaat ist. Enthält die gesetzlich geregelten Angaben. Mit drei Ausfertigungen für den Absender, Empfänger und Frachtführer. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,50* | € 0,72* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,5364* | € 0,7564* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,54* | € 0,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,50* | € 33,07* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 27,79* | € 40,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5558* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|