Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken Renz Ring Wire 2:1 16,00 mm für 135 Blatt silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/rez321600923_a01.jpg
images/web_details/rez321600923_a01.jpg
images/web_details/rez320690923_s02.jpg
images/web_details/rez320690023_s1.jpg
images/web_details/rez320690123_s1.jpg
images/web_details/renz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ321600923
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321600923
EAN/GTIN:
     4029126106485
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 2:1, 23 Schlaufen auf A4.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Ausführung:
16,0 mm / Füllvermögen 135 Blatt
Anreißer (Online):
Binderücken Renz Ring Wire, 2:1, 16,0 mm, für 135 Blatt, silber
Kurzbeschreibung (Online):
Binderücken Renz Ring Wire 2:1, 16,00 mm, für 135 Blatt, silber, Packung = 50 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht 16mm silber, binderücken 16mm, binderücken draht, Binderinge, Plastikbinderinge, Plastikbinderücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 17,28*
€ 7,95*
ab € 11,56*
€ 17,30*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 13,17*
€ 19,48*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.