Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Drahtbinderücken 321600923 A4 16mm 23Ringe silber 50St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/570/a014570h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/570/a014570h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-130002995
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321600923
EAN/GTIN:
     4029126106485
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
RENZ Drahtbinderücken Ring Wire® DIN A4 16mm silber 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ring Wire®
Typ des Binderückens:
23 Ringe
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
16
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
135 Bl.
Farbe:
silber
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken Ring Wire®
Ausführung der Teilung:
2:1
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht 16mm silber, binderücken 16mm, binderücken draht, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 17,23*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,58*
€ 17,25*
€ 6,95*
ab € 13,12*
€ 19,40*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.