| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ321270923 Herst.-Nr.: 321270923 EAN/GTIN: 4029126106065 |
| |
|
| | |
| Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 2:1, 23 Schlaufen auf A4. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber-matt | Ausführung: | 12,7 mm / Füllvermögen 105 Blatt | Anreißer (Online): | Binderücken Renz Ring Wire, 2:1, 12,7 mm, für 105 Blatt, silber | Kurzbeschreibung (Online): | Binderücken Renz Ring Wire 2:1, 12,7 mm, für 105 Blatt, silber, Packung = 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,52* | € 21,99* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,13* | € 22,11* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 17,28* | € 25,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1728* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|