Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Drahtbinderücken 321270923 A4 12,7mm 23Ringe silber 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/570/a014570f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/570/a014570f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-130003095
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321270923
EAN/GTIN:
     4029126106065
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
RENZ Drahtbinderücken Ring Wire® DIN A4 12,7mm silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ring Wire®
Typ des Binderückens:
23 Ringe
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
12,7
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
105 Bl.
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken Ring Wire®
Ausführung der Teilung:
2:1
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht, binderücken, binderücken 23 ringe, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 15,02*
€ 21,77*
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 22,06*
€ 6,95*
ab € 17,23*
€ 25,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.