| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ310690934 Herst.-Nr.: 310690934 EAN/GTIN: 4029126103804 |
| |
|
| | |
| Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 3:1, 34 Schlaufen auf A4. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber-matt | Ausführung: | 6,9 mm / Füllvermögen 45 Blatt | Anreißer (Online): | Binderücken Renz Ring Wire, 3:1, 6,9mm, für 45 Blatt, silber | Kurzbeschreibung (Online): | Binderücken Renz Ring Wire 3:1, 6,9mm, für 45 Blatt, silber, Packung = 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,21* | € 12,22* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 7,96* | € 12,27* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 9,11* | € 13,86* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,70* | € 25,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,41* | € 28,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0911* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|