Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Drahtbinderücken 310690934 A4 6mm 34Ringe silber 100St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/737/a010737e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/737/a010737e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-130002095
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     310690934
EAN/GTIN:
     4029126103804
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
RENZ Drahtbinderücken Ring Wire® DIN A4 6,9mm silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ring Wire®
Typ des Binderückens:
34 Ringe
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
6,9
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
45 Bl.
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken Ring Wire®
Ausführung der Teilung:
3:1
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: draht binderücken 34 ringe, binderücken draht, binderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 12,21*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,97*
€ 12,22*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 9,12*
€ 13,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,51*
€ 28,34*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.