| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ26340030 Herst.-Nr.: 26340030 EAN/GTIN: 4029126182977 |
| |
|
| | |
| Einstiegsmodell für manuelles Stanzen und Binden für Formate DIN A4 und DIN A5 in US-Teilung. Verstellbarer Seitenanschlag, Blätter nachträglich auswechselbar. Arbeitsbreite: max. 300 mm / A4. Stanzstärke: max. 10 Blatt. Anzahl Stanzstempel/Ringe US-Teilung: 21. Gewicht: 3,6 kg. Maße (B x H x T): 390 x 230 x 290 mm. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 390 x 230 x 290 mm (B x H xT) | Ausführung: | private bind | Anreißer (Online): | private bind Plastikbindegerät 21 R | Kurzbeschreibung (Online): | private bind Plastikbindegerät 21 R, manuelle Handstanz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, chr.renz plastikbindegerät, plastik bindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindegerät, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Stanzmaschine, Stanzgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,07* | € 115,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 86,32* | € 116,29* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 92,64* | € 125,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|