| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-130000500 Herst.-Nr.: 26340030 EAN/GTIN: 4029126182977 |
| |
|
| | |
| Einstiegsmodell in die Plastikbindung. Kombiniertes manuelles Stanzen und Binden mit Plastikbinderücken. Ideal für den kleinen Bedarf. Versetzte Stanzstempel für ein besseres Stanzergebnis. Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung. Leicht zu leerende Abfallschublade. Integrierte Maßskala zur Bestimmung des Bindedurchmessers. Kompaktes Design. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | private bind | Maße: | 23 x 29 x 39 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | max. Breite des zugeführten Materials: | 300 | Art der Stanzung: | mechanisch | max. Durchmesser des Binderückens: | 15 | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke: | 150 Bl. (80 g/m²) | Anzahl der Stanzlöcher: | 21 Stanzlöcher | Gewicht: | 4,5 | Farbe: | schwarz/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Plastikbindegerät private bind | Ausführung der Teilung: | US-Teilung | max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang: | 10 Bl. (80 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik bindemaschine, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindemaschinen, Bindesysteme, Plastikbindegeräte, Plastikbindesysteme, Spiralbindegeräte, Stanzgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,72* | € 112,47* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 85,74* | € 116,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|