| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ26340000 Herst.-Nr.: 26340000 EAN/GTIN: 4029126112042 |
| |
|
| | |
| Für den gehobenen Anspruch bei allen Unterlagen bis 340 mm Arbeitsbreite. US-Teilung. Kombiniertes 2-Hebel-System für manuelles Stanzen und Binden. Einstellbarer Randabstand und optimierte Formatjustierung durch ausschaltbare Stanzstempel (nur combi S). Blätter nachträglich auswechselbar, plan aufliegende Bindung. Arbeitsbreite: (combinette) max. 300 mm – (combi S) max. 340 mm. Stanzstärke: max. 2,5 mm / 25 Blatt. Maße (B x H x T): 360 x 490 x 90 mm. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (H x B x T) 490 x 360 x 90 mm | Ausführung: | combinette/US-Teilung 21 Stanzstempel | Anreißer (Online): | Plastikbindegerät RENZ combinette, 21 Ringe-US-Teilung | Kurzbeschreibung (Online): | Plastikbindegerät RENZ combinette, manuelle Handstanz & Bindemaschine, 21 Ringe-US-Teilung, Stanzung 25 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbindegerät für 21 ringe, plastik bindegerät, chr.renz plastikbindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindegerät, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Stanzmaschine, Stanzgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,11* | € 378,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,55* | € 379,40* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,41* | € 409,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|