| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ21300014 Herst.-Nr.: 21300014 EAN/GTIN: 4029126108953 |
| |
|
| | |
| Mehr als nur ein solider Schutz für Ihre Unterlagen. Für den nötigen Rückhalt Ihrer Dokumente. Hohe Festigkeit und hohes Eigengewicht. Geeignet für Draht-, Plastik- und Spiralbindung. Packung à 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 250 g/qm, ledergenarbt | Anreißer (Online): | Rückwand, DIN A4, ledergenarbt, 250g, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Rückwand, DIN A4, schwarz, ledergenarbt, 250g/qm, Packung à 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 9,32* | € 13,67* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 9,04* | € 13,77* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 10,34* | € 15,64* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 41,70* | € 56,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|