| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-RENRS2203081 Herst.-Nr.: RS2203081 EAN/GTIN: 9009420006549 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Organisieren Sie mit unseren Abheftstreifen Ihre Dokumentenablage. In stilvollem Design und hoher Funktionalität bieten sie eine perfekt Lösung für die Organisation Ihrer Unterlagen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Abmessungen: | (B x L x H) 35 mm x 400 mm x 35 mm | Ausführung: | für Plastikbinderücken | Anreißer (Online): | Abheftstreifen, Plastikbinderücken | Aufzählung (Online): | Abheftstreifen für Drahtkamm- und Plastikbindung Packung a 100 Stück Lochgrösse 3 mm x 8 mm Stärke 0,3 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Abheftstreifen, Plastikbinderücken, für DIN A4 Ordner, Lochgröße: 3 x 8 mm | Langbeschreibung (Online): | Organisieren Sie mit unseren Abheftstreifen Ihre Dokumentenablage. In stilvollem Design und hoher Funktionalität bieten sie eine perfekt Lösung für die Organisation Ihrer Unterlagen. | Ursprungsland: | VN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |