Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähl-und Sortiermaschine CS 250, zählt und sortiert Euro-Münzen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rat946344_a1.jpg
images/web_details/rat946344_a1.jpg
images/web_details/ratiotec_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RAT946344
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     946344
EAN/GTIN:
     4260114695332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine
Der coinsorter CS 250 zählt schnell und zuverlässig mittlere Zählvolumen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 550 Münzen pro Minute ermittelt dieses Modell schnell das exakte Zählergebnis. Über das Menü kann die Anzeige der Gesamtsumme oder der Stückzahl eingestellt sowie ein eigener Zählerstopp für jede Münzsorte programmiert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
290 x 300 x 245 mm (L x B x H)
Gewicht:
4,8 kg
Anreißer (Online):
Münzzähl- und Sortiermaschine CS 250, zählt und sortiert Euro-Münzen
Aufzählung (Online):
Währung: EUR Anzeige: LED-Display Zählen / Sortieren: ja / ja Bündelfunktion: ja (einstellbare Mengenstops) Laufleistung pro Jahr: 400.000 Münzen Druckfunktion: optionales Zubehör Öffnen möglich: ja Einzugskapazität: 500 - 600 Münzen
Kurzbeschreibung (Online):
Münzzähl- und Sortiermaschine CS 250, zählt und sortiert Euro-Münzen, Geschwindigkeit: 550 Münzen/Min
Langbeschreibung (Online):
Der coinsorter CS 250 zählt schnell und zuverlässig mittlere Zählvolumen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 550 Münzen pro Minute ermittelt dieses Modell schnell das exakte Zählergebnis. Über das Menü kann die Anzeige der Gesamtsumme oder der Stückzahl eingestellt sowie ein eigener Zählerstopp für jede Münzsorte programmiert werden.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler ratiotec, münz sortierer, Banknotenzähler, Geldzähler, Geldscheinzählgerät, Monetenzähler, Geldsortiermaschine, Zählmaschine, Sortiermaschine, Münzzählgerät, Sortiergerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 237,55*
€ 279,04*
€ 1,00*
ab € 239,81*
€ 279,05*
Lager 273
Frei Haus
ab € 247,24*
€ 297,29*
€ 4,95*
ab € 275,33*
€ 320,14*
€ 4,95*
ab € 277,53*
€ 320,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ratiotec
33910
ab € 125,31*
Zubehör
ratiotec
37091
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.