Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PEL351239GN Herst.-Nr.: 351239 EAN/GTIN: 4012700351234 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Anreißer (Online): | Stempelfarbe, 4K, 28 ml grün | Kurzbeschreibung (Online): | Stempelfarbe, 4K, 28 ml ohne Öl, grün | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.028 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben pelikan, stempelfarbe, stempelkissen grün, Stempelfarben, Stempeltuschen, Dokumentenstempelfarben, Stempeltinten, Stefa |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,86* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,12* | € 5,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,58* | € 5,30* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,14* | € 5,30* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,20* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 28 Milliliter (ab € 0,11429* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|