Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe 4K rot 28ml ohne Öl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
images/web_details/pel351221rt_a1.jpg
images/web_details/pel351221rt_a1.jpg
images/web_details/pelikan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PEL351221RT
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351221
EAN/GTIN:
     4012700351227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempelfarbe zum Nachtränken von Stempelkissen in Verstreicherflasche aus Kunststoff mit 28 ml Inhalt. Ohne Öl. Für Gummi- und Polystyrolstempel geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anreißer (Online):
Stempelfarbe, 4K, 28 ml rot
Kurzbeschreibung (Online):
Stempelfarbe, 4K, 28 ml ohne Öl, rot
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.028
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, pelikan stempelfarbe ohne öl rot, stempel farbe, stempel-farbe pelikan, Stempeltusche, Dokumentenstempelfarbe, Stempeltinte, Stefa
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,95*
2 Tage
172
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,98*
1
pro Flasche
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 5,02*
10 Tage
32
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 5,30*
Lager 273
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,85*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,85*
€ 6,96
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Flasche
1 Flasche enthält 28 Milliliter (ab € 0,1225* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
301028
ab € 2,35*
Zubehör
Pelikan
301051
ab € 2,27*
Zubehör
Pelikan
301010
ab € 2,29*
Zubehör
Pelikan
351239
ab € 2,85*
Zubehör
Pelikan
301135
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.