Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe, 4K, 28 ml ohne Öl, blau


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
images/web_details/pel351213bl_a1.jpg
images/web_details/pel351213bl_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PEL351213BL
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351213
EAN/GTIN:
     4012700351210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anreißer (Online):
Stempelfarbe, 4K, 28 ml blau
Kurzbeschreibung (Online):
Stempelfarbe, 4K, 28 ml ohne Öl, blau
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.028
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben pelikan, stempelfarbe, Stempelfarben, Stempeltuschen, Dokumentenstempelfarben, Stempeltinten, Stefa
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
321
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,72*
1
pro Flasche
€ 6,78*
ab € 2,98*
€ 4,93*
1 Tag
106
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,16*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 5,23*
Lager 273
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 3,19*
€ 5,50*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,50*
€ 6,55
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Flasche
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.