Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PEL331108 Herst.-Nr.: 331108 EAN/GTIN: 4012700331106 |
| |
|
| | |
| Klare Kennzeichnung der Tränkungsfarbe durch umlaufende Signalstreifen im Metallgehäuse. Leichtes Öffnen und Schließen des Kissens durch Griffleiste. Einfach nach tränkbar mit Pelikan-Stempelfarbe 4 K garantiert für viele zehntausend Stempelabdrucke. Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | 9 x 16 cm | Anreißer (Online): | Stempelkissen, 9 x 16 cm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Stempelkissen, Metallic Gehäuse, Stempelfläche 9 x 16 cm, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, pelikan stempelfarbe ohne öl, stempel farbe, stempel-farbe pelikan, Farbkissen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,07* | € 13,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,54* | € 13,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,62* | € 14,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,47* | € 14,71* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,29* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|