Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät B 50, grau, Heftleistung 140 Blatt, Heftart geschlossen + Bypass,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/novb50_a1.jpg
images/web_details/novb50_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-NOVB50
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     60-B50
EAN/GTIN:
     4009729054192
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Heftleistung: bis zu 140 Blatt (80 g/qm)
Anreißer (Online):
Registraturhefter B50, 140 Blatt, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Blockheftgerät B 50, grau, Heftleistung 140 Blatt, Heftart geschlossen + Bypass, Heftklammerntyp 100 x 23/6 - 23/17 SUPER
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter novus, blockhefter, Blockheftgeräte, Stapelheftgeräte, Blockheftmaschinen, Stapelheftmaschinen, Stapelhefter, Blocktacker, Stapeltacker, Heftgeräte, Heftmaschinen, Büroheftmaschinen, Aktenhefter, Papierhefter, Hefter, Tacker, Bürotacker, Heftapparate, Klammermaschinen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
170
€ 5,87*
ab € 46,68*
€ 62,71*
3 Tage
10
€ 2,90*
ab € 48,34*
€ 64,86*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 48,23*
€ 66,55*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 53,46*
€ 71,70*
€ 5,95*
ab € 53,05*
€ 73,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.