Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-NOV246 Herst.-Nr.: NOV246 EAN/GTIN: 4009729003688 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Heftklammern sind ein entscheidender Baustein eines perfekten Heftergebnisses. Umweltschonend verzinkt und exakt produziert.*Die angegebene Leistung bezieht sich auf die Heftleistung bei Papierstapeln mit Standardpapier (80 g/qm). Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Ausführung: | 24/6 DIN super / Leistung 30 Blatt | Anreißer (Online): | Heftklammern 24/6 SUPER, 1.000 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Heftklammern 24/6 SUPER, Stahldraht, Kapazität: 30 Blatt, Schenkellänge 6 mm, 1.000er | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer novus 53/6, blockhefter heftklammern, blockhefter-heftklammern novus, Heftklammer, Heftklammern, Klammer, Klammern, Heftklammernkassette, Heftklammern-Kassette, Heftgerätklammer, Heftgerätklammern, Heftzangenklammer, Heftzangenklammern, Heftmascheinenklammer, Heftmascheinenklammern, Blockhefterklammer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,25* | € 0,47* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,26* | € 0,48* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,25* | € 0,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 0,35* | € 0,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|