Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Außen magn. Rückwand weiß 9xA4, Klapptür abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/nob1902580_a1.jpg
images/web_details/nob1902580_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-NOB1902580
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902580
EAN/GTIN:
     5028252064064
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Abschließbarer Schaukasten für den Außenbereich mit weißer, magnetischer, trocken abwischbarer Rückwand und Tür aus 4-mm-Sicherheitsglas. Ideal für die sichere, wetterfeste Präsentation von Dokumenten. Mit diesem Produkt bleiben Ihre Dokumente auch im Außenbereich sicher und trocken. Optimal für mehrere DIN A4 Blätter. Seitliche Scharniere. 2 Schlüssel und Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten. 10 Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 75,2 x 100,0 × 4,5 cm
Ausführung:
9 x DIN A4
Anreißer (Online):
Schaukasten, Außen, 9 x A4, 75,2 x 100,0 x 4,5 cm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Schaukasten, Außen, magnetische Rückwand, 9 x A4, Klapptür abschließbar, Maße: 75,2 x 100,0 x 4,5 cm, weiß
Ursprungsland:
PT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 217,88*
€ 5,50*
ab € 166,39*
€ 217,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 223,99*
€ 2,95*
ab € 182,61*
€ 233,07*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 189,74*
€ 241,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902577
ab € 77,80*
Zubehör
Nobo
1902578
ab € 95,61*
Zubehör
Nobo
1902579
ab € 143,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.