Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 75 x 35 mm, gelb Wiedervorlage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/nob1301010135_a01.jpg
images/web_details/nob1301010135_a01.jpg
images/web_details/nob1301010135_a02.jpg
images/web_details/nob1301010135_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-NOB1301010135
Hersteller:
     notizblock24
Herst.-Nr.:
     1301010135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
bedruckte haftmarker
Gelbe Haftnotizen zum Markieren und Kennzeichnen. Mit Aufdruck, um eilige Informationen noch schneller zu bearbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Abmessungen:
(H x B) 75 x 35 mm
Ausführung:
"Wiedervorlage"
Anreißer (Online):
Haftnotizen gelb, 75 x 35 mm, "Wiedervorlage"
Aufzählung (Online):
das wesentliche auf einen Blick Aufdruck in schwarz: "Wiedervorlage" Haftstreifen an der kurzen Seite haftet auf fast jeder Oberfläche rückstandslos wieder ablösbar 100 Blatt je Block
Kurzbeschreibung (Online):
Haftnotizen gelb, 75 x 35 mm, "Wiedervorlage", 100 Blatt pro Block
Langbeschreibung (Online):
Gelbe Haftnotizen zum Markieren und Kennzeichnen. Mit Aufdruck, um eilige Informationen noch schneller zu bearbeiten.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Post-it, Post it, Postit, Haftnotizen, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haftnotiz, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebezettel, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotizwürfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotizblock, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 5,66*
€ 8,83*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 5,72*
€ 8,99*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 9,22*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,62*
€ 10,20*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0115* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.