| |
|
| Artikel-Nr.: 273-NOB1301010102 Herst.-Nr.: 1301010102 EAN/GTIN: 4260184863020 |
| |
|
| | |
| Gelbe Haftnotizen zum Markieren und Kennzeichnen. Mit Aufdruck, um eilige Informationen noch schneller zu bearbeiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Abmessungen: | (H x B) 75 x 35 mm | Ausführung: | "Eilt!" | Anreißer (Online): | Haftnotizen gelb, 75 x 35 mm, "Eilt!" | Aufzählung (Online): | das wesentliche auf einen Blick Aufdruck in rot: "Eilt!" Haftstreifen an der kurzen Seite haftet auf fast jeder Oberfläche rückstandslos wieder ablösbar 100 Blatt je Block | Kurzbeschreibung (Online): | Haftnotizen gelb, 75 x 35 mm, "Eilt!", 100 Blatt pro Block | Langbeschreibung (Online): | Gelbe Haftnotizen zum Markieren und Kennzeichnen. Mit Aufdruck, um eilige Informationen noch schneller zu bearbeiten. | Ursprungsland: | FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Post-it, Post it, Postit, Haftnotizen, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haftnotiz, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebezettel, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotizwürfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotizblock, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,35* | € 8,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,47* | € 8,66* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,73* | € 9,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,65* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01146* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|