| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MUR85230670 Herst.-Nr.: 785230670 EAN/GTIN: 4004627741014 |
| |
|
| | |
| Lochkreisschablone aus Polysyrol. Farbe: gelb-transparent. Kreise 1 - 36 mm, bis 10 mm in 0,5 mm Teilung. Mit Tuschekante. 360/5° – und 100/1°-Einteilung. Format: 260 x 130 x 2 mm. Eckradien: R20, R22, R25, R28, im Etui. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Kreisschablone, groß | Kurzbeschreibung (Online): | Kreisschablone, groß | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbaumesser, Schablonenmesser, m+r kreisschablone, bastelmesser, Schablone, Schriftschablone, Buchstabenschablone, Abrundungsschablone, Radierschablone, Einheitsparabel, Techno |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,50* | € 4,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,97* | € 6,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,58* | € 6,87* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,13* | € 6,88* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,15* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|