| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-230001400 Herst.-Nr.: 85230670 EAN/GTIN: 4004627741014 |
| |
|
| | |
| Die Schablone aus schlagfestem Material ist mit einer zusätzlichen Linealkante versehen, wodurch sie praktischerweise kombiniert eingesetzt werden kann. Ein weiteres Plus: Die Tuschekante sorgt mit einer kleinen Distanz zwischen Papier und Schablonenunterseite dafür, dass keine Farbe zwischen Papier und Schablone einfließen kann. Im Etui. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zeichenschablone | Maße: | 26 x 13 cm (B x H) | Ausführung der Schablonensymbole: | 45 Kreise 1-36 mm | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | gelb transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,49* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,37* | € 5,79* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,84* | € 6,29* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,11* | € 6,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,63* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|