Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MMMPF220W Herst.-Nr.: PF220W1B EAN/GTIN: 051128787144 |
| |
|
| | |
| Unbefugte sehen schwarz! 3M™ Blickschutzfilter sorgen dafür, dass nur der Benutzer direkt vor dem Bildschirm die darauf befindlichen Daten erkennen kann. Gewährleistet Sicherheit und Vertraulichkeit unterwegs oder bei der Arbeit mit persönlichen Daten in der Öffentlichkeit.• Rahmenloses Modell, einfache Befestigung mit Klebelaschen• Schutz des Bildschirms vor Kratzern und Beschädigungen• Kann auch bei geschlossenem Notebook vor dem Bildschirm bleiben• Für Notebooks und für Flachbildschirme geeignet Weitere Informationen: | | Format: | für 55,9 cm Monitore (22") | Anreißer (Online): | 3M Blickschutz Filter PF220W1B | Kurzbeschreibung (Online): | 3M Blickschutz Filter PF220W1B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, 3m blickschutzfilter 22" 16:10, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter, Schutzfilter, Filter, Folie, Datenschutz, Bildschirmfolie, Bildschirm-Folie |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,25* | € 77,48* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 80,17* | € 99,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,29* | € 100,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 83,08* | € 102,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,57* | € 105,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|