Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Tischabroller in Katzenform, weiß, inkl.1 Rolle Scotch Magic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/mmmcat810_a1.jpg
images/web_details/mmmcat810_a1.jpg
images/web_details/3m_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MMMCAT810
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     CAT-810
EAN/GTIN:
     4046719869688
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Ein verspieltes Kätzchen balanciert die Rolle zwischen den Pfoten und schaukelt dabei sacht hin und her. In der Lieferung enthalten ist eine Rolle Scotch Magic Klebeband 19 mm x 8,9 m.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
bis 19 mm x 10 m
Anreißer (Online):
Tischabroller Cat, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Tischabroller Cat, Katzenform, inkl. 1 Rolle Scotch Magic Klebeband 19 mm x 8,9 m, weiß
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
10.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, scotch tischabroller 19 mm, klebeabroller 3m, klebebandabroller, Klebefilmhandabroller, Klebefilm-Handabroller, Klebefilm-Abroller, Klebebandhandabroller, Klebeband-Handabroller, Klebeband-Abroller, Handabroller, Büroabroller, Kleberoller, Klebebandspender, Klebeband-Spender, Klebefilmhalter, Klebefilm-Halter, Klebebandhalter, Klebeband-Halter, Klebestreifernabroller, Klebestreifen-Abroller, Klebestreifenspender, Klebestreifen-Spender, Klebestreifenhalter, Klebestreifen-Halter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 10,09*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 7,43*
€ 10,37*
2 Tage
42
€ 2,90*
ab € 7,91*
€ 10,74*
€ 4,30*
ab € 11,14*
€ 14,85*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 19,01*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 7,43* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.