Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910056815 Herst.-Nr.: CAT-810 EAN/GTIN: 4046719869688 |
| |
|
| | |
| Handabroller CAT-810, gefüllt ja, Breite Klebeband bis 19mm, Länge Klebeband Ausgestattet mit Scotch® Magic? Klebeband erleichtert der Handabroller nicht nur den Büroalltag, sondern bringt ganz nebenbei tierisch gute Laune auf den Schreibtisch. Lieferumfang [1] inkl. 1 Rolle Scotch® Magic? Klebeband Eigenschaft: gefüllt, Breite Klebeband bis 19mm, 8.89m lang Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, scotch tischabroller 19 mm, klebeabroller 3m, klebebandabroller, Handabroller, CAT-810, gefüllt, ja |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,75* | € 10,08* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,25* | € 10,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,94* | € 10,72* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,15* | € 22,40* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,72* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|