Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MMM2007SP Herst.-Nr.: 2007SP EAN/GTIN: 3134375379175 |
| |
|
| | |
| Originelle Botschaft: Eine Nachricht als Sprechblase ist sympathisch und fällt garantiert auf.Unglaublich vielseitig: Für Mitteilungen im Büro, als kreatives Gestaltungselement in Werbeagenturen oder für Präsentationen – die Haftnotizen in Sprechblasenform lassen sich in vielen Situationen einsetzen.Das Original: Post-it® Haftnotizen haften sicher auf Papier.Haften immer wieder: Post-it® Haftnotizen sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.Der Umwelt zuliebe: PEFC™-zertifiziertes PapierFarbe: gelb, ultragelb, weißFormat: 70 x 70 mmEinheit: 1 Würfel / 225 Blatt Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb, ultragelb, flieder | Ausführung: | Sprechblasen-Form | Anreißer (Online): | Haftnotiz Note Würfel Sprechblase, 70 x 70 mm, Würfel à 225 Blatt, gelb, ultragelb, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Haftnotiz-Würfel Sprechblase, 70 x 70 mm, gelb, ultragelb, weiß, 225 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Originelle Botschaft: Eine Nachricht als Sprechblase ist sympathisch und fällt garantiert auf. Unglaublich vielseitig: Für Mitteilungen im Büro, als kreatives Gestaltungselement in Werbeagenturen oder für Präsentationen – die Haftnotizen in Sprechblasenform lassen sich in vielen Situationen einsetzen. Das Original: Post-it® Haftnotizen haften sicher auf Papier. Haften immer wieder: Post-it® Haftnotizen sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder. Der Umwelt zuliebe: PEFC™-zertifiziertes Papier Farbe: gelb, ultragelb, weiß Format: 70 x 70 mm Einheit: 1 Würfel / 225 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post it haftnotizwürfel, haftnotiz, Post-it, Post it, Postit, Haft-Notizen, Haftnotizzettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, Klebe-Zettel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,45* | € 5,96* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,55* | € 6,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,65* | € 6,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,68* | € 6,19* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,19* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 225 Blätter (ab € 0,01534* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|