Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MMM2007H Herst.-Nr.: 2007H EAN/GTIN: 3134375349864 |
| |
|
| | |
| Botschaft mit Herz: Eine Nachricht in Herzform ist sympathisch und fällt garantiert auf.Unglaublich vielseitig: Für Mitteilungen im Büro oder Zuhause, als Namens-Aufkleber auf Geschenken, als Gruß an den Liebsten oder zum Basteln in Kindergarten und Schule – die die Post-it® Haftnotizen in Herz-Form lassen sich in vielen Situationen einsetzen.Das Original: Post-it® Notes haften sicher auf Papier.Haften immer wieder: Post-it® Haftnotizen sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.Der Umwelt zuliebe: PEFC™-zertifiziertes PapierFarbe: pink, rosa, violettFormat: 70 x 70 mmEinheit: 1 Würfel à 225 Blatt Weitere Informationen: | | Farbe: | guavapink, pastellrosa, powerpink | Ausführung: | Herz-Form | Anreißer (Online): | Haftnotiz Note Würfel Herz, 70 x 70 mm, Würfel à 225 Blatt, pink, rosa, violett | Kurzbeschreibung (Online): | Haftnotiz Note Würfel Herz, 70 x 70 mm, Würfel à 225 Blatt, pink, rosa, violett | Langbeschreibung (Online): | Botschaft mit Herz: Eine Nachricht in Herzform ist sympathisch und fällt garantiert auf. Unglaublich vielseitig: Für Mitteilungen im Büro oder Zuhause, als Namens-Aufkleber auf Geschenken, als Gruß an den Liebsten oder zum Basteln in Kindergarten und Schule – die die Post-it® Haftnotizen in Herz-Form lassen sich in vielen Situationen einsetzen. Das Original: Post-it® Notes haften sicher auf Papier. Haften immer wieder: Post-it® Haftnotizen sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder. Der Umwelt zuliebe: PEFC™-zertifiziertes Papier Farbe: pink, rosa, violett Format: 70 x 70 mm Einheit: 1 Würfel à 225 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, Post-it, Post it, Postit, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,49* | € 5,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,65* | € 6,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,92* | € 6,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,10* | € 6,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,87* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 225 Blätter (ab € 0,01552* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|