| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY13874426477 Herst.-Nr.: 1387_44_26477 EAN/GTIN: 4032376109731 |
| | |
|
| | |
| Eleganter Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolstertem Sitz und Rücken. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarzgrau | Ausführung: | Gestell edelstahl gebürstet | Gewicht: | 14,5 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Bar-/Tresenhocker myPABLO, schwarzgrau, Gestell: edelstahl gebürstet | Aufzählung (Online): | Tresenhocker myPABLO mit bequem gepolsterter Sitzschale in Vintage-Kunstleder 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 53 bis 79 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 38 / 39 cm Belastbarkeit: 120 kg Design-Fußstütze runder Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar-/Tresenhocker myPABLO, gepolsterte Sitzschale in schwarzgrauem Vintage Kunstleder, Gestell edelstahl gebürstet | Langbeschreibung (Online): | Eleganter Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolstertem Sitz und Rücken. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thekenhocker, Thekenstuhl, Hochstuhl, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| |