| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY13850326477 Herst.-Nr.: 1385_03_26477 EAN/GTIN: 4032376109571 |
| | |
|
| | |
| Eleganter Bar- und Tresenhocker. Sitz und Rücken gepolstert mit dekoratifer Steppnaht. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarzgrau | Ausführung: | Gestell: schwarz | Gewicht: | 14,4 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Bar-/Tresenhocker 1385, gepolsterte Sitzschale schwarzgrau, Steppnaht, Gestell schwarz | Aufzählung (Online): | Tresenhocker mit bequem gepolsterter Sitzschale und dekorativer Steppnaht in Vintage-Kunstleder 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 53 bis 78 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 42 / 38 cm Belastbarkeit: 120 kg Design-Fußstütze runder Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar-/Tresenhocker 1385, gepolsterte Sitzschale in schwarzgrau, Vintage Kunstleder mit Steppnaht, Gestell schwarz | Langbeschreibung (Online): | Eleganter Bar- und Tresenhocker. Sitz und Rücken gepolstert mit dekoratifer Steppnaht. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thekenhocker, Thekenstuhl, Hochstuhl, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| |