| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-MAY127603524 Herst.-Nr.: 1276_03_524 EAN/GTIN: 4032376012437 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bar- und Tresenhocker mit harmonischen Rundungen. Die gepolsterte Sitzschale ist innen mit Stoff und außen mit Kunstleder in Vintage-Optik bezogen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | Ausführung: | Gestell schwarz | Gewicht: | 14,3 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Bar- und Tresenhocker 1276, Sitzschale, Stoff innen anthrazit, außen Kunstleder schwarz, Gestell schwarz | Aufzählung (Online): | Tresenhocker myMARCO mit bequem gepolsterter Sitzschale innen Stoff, außen Vintage-Kunstleder 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 53 bis 78 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 46 / 42 cm Belastbarkeit: 120 kg Design-Fußstütze runder Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar-/Tresenhocker myMARCO 1276, gepolsterter Sitzschale, Stoff innen anthrazit, außen Kunstleder Vintage Look schwarz, Gestell schwarz | Langbeschreibung (Online): | Bar- und Tresenhocker mit harmonischen Rundungen. Die gepolsterte Sitzschale ist innen mit Stoff und außen mit Kunstleder in Vintage-Optik bezogen. | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bistrohocker, arbeitshocker stoff, arbeitsdrehhocker, Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 223,53* | € 292,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 312,72* | € 375,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|