Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU93330GR Herst.-Nr.: 9333082 EAN/GTIN: 4002390042581 |
| |
|
| | |
| Beamertisch MAULpro in höchster Stabilität und Qualität. Mobil durch Fußkreuz mit 5 Bremsrollen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anreißer (Online): | Beamertisch MAULpro, grau, inkl. Zubehör | Aufzählung (Online): | inkl. Seitenplatte für Beamer stufenlos höhenverstellbar von 73,5 cm (Sitzhöhe) bis 120 cm Höhenverstellbarkeit von Beamerplatte und Tischplatte immer parallel, Kabel wird nicht überdehnt sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik (kein Durchsacken) Platte um + 10° nach vorne neigbar Maße Tischplatte: 35 x 50 cm, Tragkraft: 30 kg Maße Seitenplatte: 30 x 30 cm, rechts oder links montierbar, Tragkraft: 8 kg inkl. 3-fach Schuko-Steckdose mit 3 m langem, rotem Kabel | Kurzbeschreibung (Online): | Beamertisch MAULpro, grau, inkl. 3-fach Schuko-Steckdose, 230 V, und rotem Kabel (Signalfarbe) | Langbeschreibung (Online): | Beamertisch MAULpro in höchster Stabilität und Qualität. Mobil durch Fußkreuz mit 5 Bremsrollen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Wand-Uhr, Wanduhr, schutzkontakt-steckdose 3-fach, av wagen, beamertisch maul, Beamertische, Beamer-Tische, Projektor-Tische, Videoprojektortische, Videoprojektor-Tische, Datenprojektortische, Datenprojektor-Tische, Multifmediaprojektortische, Multimediaprojektor-Tische, Beamer-Wagen, Projektor-Wagen, Videoprojektorwagen, Videoprojektor-Wagen, Datenprojektorwagen, Datenprojektor-Wagen, Multimediaprojektorwagen, Multimediaprojektor-Wagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,66* | € 344,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 303,63* | € 349,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,51* | € 349,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 319,63* | € 369,08* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 398,32* | € 464,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|