Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU6604008 Herst.-Nr.: 6604008 EAN/GTIN: 4002390054041 |
| |
|
| | |
| Klapprahmen für die professionelle Präsentation von Informationen. Mit UV-stabilisierter Anti-Reflexionsfolie, die den Inhalt vor dem Ausbleichen schützt. Weitere Informationen: | | Farbe: | aluminium | Format: | DIN A0 | Abmessungen: | (H x B x T) 123,3 x 88,5 x 2 cm | Anreißer (Online): | Klapprahmen MAULstandard, DIN A0, aliminium | Aufzählung (Online): | einfaches wechseln des Inhalts von vorne Klapprahmen öffnen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt austauschen flacher Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium Rückwand aus bruchsicherem, schlagfesten Polystyrol einfache Wandmontage durch verdeckte Bohrung im Unterprofil | Kurzbeschreibung (Online): | Klapprahmen MAULstandard, DIN A0, aliminium, 123,3 x 88,5 x 2 cm | Langbeschreibung (Online): | Klapprahmen für die professionelle Präsentation von Informationen. Mit UV-stabilisierter Anti-Reflexionsfolie, die den Inhalt vor dem Ausbleichen schützt. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maul klapprahmen a0, klapprahmen a0, klapprahmen, Posterrahmen, Poster-Rahmen, Inforahmen, Info-Rahmen, Plakatrahmen, Plakat-Rahmen, Klapp-Rahmen, Cliprahmen, Clip-Rahmen, Spannrahmen, Spann-Rahmen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,72* | € 58,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 43,59* | € 58,18* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,77* | € 63,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,53* | € 65,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,44* | € 74,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|