Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klapprahmen MAULstandard 6604008 A0 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-135014095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6604008
EAN/GTIN:
     4002390054041
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innenbereich - Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen MAULstandard
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
87 x 122 x 1,2 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A0
Verwendung für Bildgröße:
82 x 117 cm (B x H)
Dicke des Profils:
25 mm
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter
Wandbefestigung möglich:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff der Rückwand:
Polystyrol
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: maul klapprahmen a0, klapprahmen a0, klapprahmen, Bilderrahmen, Bilderwechselrahmen, Bildwechselrahmen, Rahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,72*
€ 58,18*
6 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 43,59*
€ 58,18*
€ 4,95*
ab € 46,77*
€ 63,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 65,52*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,44*
€ 74,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.