Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU62464 Herst.-Nr.: 6246408 EAN/GTIN: 4002390047647 |
| | |
|
| | |
| Besonders flache Klemmleiste die mit ihrer eleganten Formgebung aus silbereloxiertem Aluminium ins Auge sticht. Weitere Informationen: | | Farbe: | aluminium | Format: | Länge 21,8 cm | Anreißer (Online): | Klemmleiste, Aluminium, Länge: 21,8 cm | Aufzählung (Online): | so einfach gehts: am oberen Rand drücken, Klemmgut in die Öffnung schieben und wieder loslassen Befestigung der Informationen durch Einklemmen Klemmweite: 1 mm bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Strucktur zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen nicht rückstandsfrei wieder ablösbar | Kurzbeschreibung (Online): | Klemmleiste, Aluminium, Länge: 21,8 cm, für DIN A4 hoch oder DIN A5 quer | Langbeschreibung (Online): | Besonders flache Klemmleiste die mit ihrer eleganten Formgebung aus silbereloxiertem Aluminium ins Auge sticht. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Plakat-Klemmschienen, Plakatklemmschienen, Plakatschienen, Poster-Klemmschienen, Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, magnet-board maul, magnet board, Klemmleisten, Klemmschienen, Ballschienen, Ballleisten, Klemm-Leisten, Klemm-Schienen, Ball-Schienen, Ball-Leisten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,60* | € 9,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,00* | € 10,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,51* | € 11,13* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,66* | € 11,77* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,96* | € 12,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,22 Meter (ab € 34,81819* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|