Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU6178113 Herst.-Nr.: 6178113 EAN/GTIN: 4002390021654 |
| | |
|
| | |
| Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion. Made in Germany Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | Ø 34 mm | Tragkraft: | 2 kg | Anreißer (Online): | Magnet MAULpro 34mm, gelb | Aufzählung (Online): | mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland 20 Stück pro Packung | Kurzbeschreibung (Online): | Facetterand-Magnet MAULpro Ø :34mm, Haftkraft: 2kg gelb, Packung à 20 Magnete | Langbeschreibung (Online): | Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion. Made in Germany | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maul haftmagnet rund gelb, rundmagnet, rundmagnet maul, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 12,75* | € 18,43* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 13,49* | € 19,52* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,54* | € 20,30* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 16,39* | € 24,05* | | | | | | | | | 1 | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 20,03* | € 27,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|