Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6178113 Herst.-Nr.: 6178113 EAN/GTIN: 4002390021654 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Unterlagen an magnethaftenden Flächen
- Mit elegantem Facetterand
- Oberfläche leicht erodiert
- Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
- Kraftmagnet, Durchmesser34 x 13 mm
- Haftkraft: 2,0 kg
- Stück/VE: 20 St.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.765 kg | Durchmesser: | 34 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Haftkraft: | 2000 g | Höhe: | 13 mm | Marke: | Maul | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 12,70* | € 18,56* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 13,50* | € 19,62* | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,58* | € 20,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 16,35* | € 24,17* | | | | | | | | 1 | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 20,08* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|