Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU35010WS Herst.-Nr.: 3501002 EAN/GTIN: 4002390001946 |
| |
|
| | |
| Buchstützen aus pulverbeschichtetem Metall mit dekorative Gestaltung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anreißer (Online): | Buchstütze Metall, weiß, schmal | Aufzählung (Online): | Kratzfest, mit glatten Kanten unempfindliche und hochwertige Glanz-Oberfläche Materialdicke 0,8 mm Maße (L x B x H): 140 x 85 x 140 mm Pack à 2 Stück Made in Germany 3 Jahre Garantie | Kurzbeschreibung (Online): | Buchstütze Metall, weiß, schmal, 14 x 14 x 8,5 cm, 1 Paar | Langbeschreibung (Online): | Buchstützen aus pulverbeschichtetem Metall mit dekorative Gestaltung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 1,91* | € 3,38* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 2,01* | € 3,58* | | | | Lager 273 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 2,23* | € 3,98* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,50* | ab € 2,64667* | € 4,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,48* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|