Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL3501002 Herst.-Nr.: 3501002 EAN/GTIN: 4002390001946 |
| |
|
| | |
| - Buchstützen aus Metall, schmal
- Ausführung: metall, pulverbeschichtet, 0,8 mm
- Belastbarkeit: Standard
- 1 Paar. Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Oberfläche. Dekorative Gestaltung
- Größe (B x H x T): 85 x 140 x 140 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 85 mm | Bruttogewicht: | 0.29 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 140 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 1,91* | € 3,42* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 2,03* | € 3,62* | | | | | | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 2,50* | € 4,415* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 4,50* | ab € 2,64667* | € 4,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,48* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|