Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU2396070 Herst.-Nr.: 2396070 EAN/GTIN: 4002390026253 |
| |
|
| | |
| Klemmbrett aus Buchenholz. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Klemmbrett Holz, DIN A4 | Aufzählung (Online): | Format: DIN A4 Maße (B x H): 220 x 322 mm Klemmweite: 2 cm Werkstoff: Holz Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 20 mm, hellsilber Platte Buche: mehrschichtverleimte Multiplex-Platte. Besonders stabil und langlebig. Aufhängeöse Plattenstärke 8 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Klemmbrett aus Holz, Format DIN A4 | Langbeschreibung (Online): | Klemmbrett aus Buchenholz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,78* | € 21,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,92* | € 21,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,90* | € 22,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,76* | € 23,86* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,70* | € 28,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|