Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Holz mit hohem Metall-Klemmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2396070
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2396070
EAN/GTIN:
     4002390026253
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Naturmaterial Holz: Platte Buche (mehrschichtverleimte Furniersperrholz-Platte)
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Umweltfreundlich lackiert
  • Besonders stabil und langlebig
  • Nahezu unzerstörbar: Klemmer aus verchromten, stabilem Stahl, mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder
  • Höchste Klemmweite im Bereich Holzplatten
  • Klemmer langzeitgetestet, extrem hohe Auszugskraft. Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Plattenstärke 0,8 cm
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Platte Buche: mehrschichtverleimte Furniersperrholz-Platte. Besonders stabil und langlebig. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 8 mm
Breite:
220
Farbe:
holz
Höhe:
322
Werkstoff:
Holz
max. Anzahl der Blätter:
200
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
20
Material der Klemme:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Holz mit hohem Metall-Klemmer
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
39
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.