Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LTCPRO1240 Herst.-Nr.: PRO 1240 EAN/GTIN: 4260162070952 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | LTC Professional 25 Meter | Anreißer (Online): | Doppelseitige Klettbandrolle, 25 m x 16 mm, gelb | Kurzbeschreibung (Online): | Doppelseitige Klettbandrolle, 25 m x 16 mm, Klettkabelbinder auf gewünschte Länge zuschneidbar, gelb | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 25.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder gelb, klettband, Kabelbinder, Kabelband, Kabelbänder, Klettbänder, Klettbandrollen, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelbündler, Kabelschlangen, Kabelführungen, Kabelclips, Kabelhalter, Klettkabelhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,93* | € 28,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,13* | € 28,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,61* | € 34,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,76* | € 34,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,09* | € 51,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|