Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label-The-Cable Wall 10er Set schwarz, 10 selbstklebende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ltc3110_a1.jpg
images/web_details/ltc3110_a1.jpg
images/web_details/ltc3110_a2.jpg
images/web_details/ltc3110_a3.jpg
images/web_details/ltc3110_a4.jpg
images/web_details/ltc3110_a5.jpg
images/web_details/ltc3110_a6.jpg
images/web_details/ltc3110_a7.jpg
images/web_details/ltc3110_b1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LTC3110
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     LTC 3110
EAN/GTIN:
     4260162070266
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
• fasst bis zu 4 Kabel• schnell geöffnet und wieder verschlossen• teilweise selbstklebendes Klettband• zum Fixieren und Führen von Kabeln an der Wand oder an Möbeln• Gesamtlänge Kletthalter: ca. 9 cm, klebende Fläche: ca. 3 cm x 3,3 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Label-The-Cable Wall, schwarz, 10er Set
Kurzbeschreibung (Online):
Label-The-Cable Wall, 10 selbstklebende Klett-Kabelhalter, LTC WALL ist schnell geöffnet und wieder verschlossen weißes, teilweise selbstklebendes Klettband, Gesamtlänge Kletthalter ca. 9 cm, klebende Fläche ca. 3 cm x 3,3 cm", schwarz, 10er Set
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelmanagement kabelhalter, Kabelband, Klettband, Klettbandrolle, Kabelschlauch, Kabelbündler, Kabelschlange, Kabelführung, Kabelclip, Klettkabelhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 5,79*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,50*
€ 6,66*
10 Tage
9
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,89*
€ 7,18*
1 Tag
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.