Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LTC2530 Herst.-Nr.: LTC 2530 EAN/GTIN: 4260162070204 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | 4 x rot, 3 x blau, 3 x gelb | Anreißer (Online): | Label-The-Cable Mini, 10er Set mix | Kurzbeschreibung (Online): | Label-The-Cable Mini, 10 kleine Klettbinder mit Beschriftungstafeln in Kunstoffhülle, klein und unauffällig, durch Plastikeinschub geschütztes Label (z.B. für Kabelbezeichnung, -herkunft, -funktion oder auch den Namen des Besitzers) zum Aufkleben (selbstklebende Fläche auf dem Klettband), besonders geeignet für die Kabelbeschriftung in Schränken, 10er Set mix | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder rot, kabelbeschriftung, kabelbinder blau, Kabelband, Kabelbänder, Klettband, Klettbänder, Klettbandrollen, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelbündler, Kabelschlangen, Kabelführungen, Kabelclips, Klettkabelhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,60* | € 5,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,72* | € 5,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,66* | € 6,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,16* | € 7,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,19* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|