Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LTC1230 Herst.-Nr.: LTC 1230 EAN/GTIN: 4260162070723 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | 1 x rot, 1 x blau, 1 x gelb, 1 x schwarz | Anreißer (Online): | Klettbandrolle Roll, 16 mm x 1 m, doppelseitig, sortiert | Kurzbeschreibung (Online): | Klettbandrolle Roll, 16 mm x 1 m, doppelseitig, zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, Schläuchen, Pflanzen etc., sortiert, VE = 1 Packung = 4 Stück | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder rot, Kabelband, Kabelbänder, Klettbänder, Klettbandrollen, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelbündler, Kabelschlangen, Kabelführungen, Kabelclips, Kabelhalter, Klettkabelhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,26* | € 6,69* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,48* | € 6,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,80* | € 8,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,81* | € 11,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,23* | € 17,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|