Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher 5058, blau, Stanzleistung: 10 Blatt, mit Anschlagschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei5058bl_a1.jpg
images/web_details/lei5058bl_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI5058BL
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50580035
EAN/GTIN:
     4002432316908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Locher Mini NeXXt, mit Anschlagschiene, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anreißer (Online):
Locher NeXXt Mini, 10 Blatt, blau
Aufzählung (Online):
Locher Mini NeXXt blau, Stanzleistung: 10 Blatt, mit Anschlagschiene
Kurzbeschreibung (Online):
Leitz Locher 5058, blau, Stanzleistung: 10 Blatt, mit Anschlagschiene
Langbeschreibung (Online):
Leitz Locher Mini NeXXt, mit Anschlagschiene, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher, Vierfachlocher, Vierfach-Locher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
440
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,17*
€ 6,78*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 7,06*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,36*
€ 7,06*
2 Tage
43
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 7,10*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.