Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasklare CombiFile Maxi Hülle A4 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei4731_a1.jpg
images/web_details/lei4731_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI4731
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47310002
EAN/GTIN:
     4002432382484
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
CombiFile Hülle DIN A4, glasklare Transparenz für eine optimale Sichtbarkeit der Unterlagen. Patentierter ein- und ausklappbarer Lochrand macht die Hülle flexibel für Ablage im Ordner. Zum Stapeln auf dem Schreibtisch oder unterwegs. Mit Beschriftungsstreifen für schnelles Wiederfinden. Material: strapazierfähige, dokumentenechte PP-Folie, glasklar. Folienstärke: 180 my.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Format:
DIN A4
Ausführung:
für bis zu 150 Blatt (80 g/qm), MAXI, oben offen, kürzere Vorderseite, mit Klappe oben
Anreißer (Online):
Prospekthülle CombiFile Maxi, DIN A4, 18 my, PP, oben offen, Klappe, glatt, glasklar, 3 Stück
Aufzählung (Online):
Verwendung für Papierformat: DIN A4 Dicke der Folie: 0,18 mm Universallochung dokumentenecht Werkstoff: Polypropylen glasklar
Kurzbeschreibung (Online):
Prospekthülle CombiFile Maxi Hülle A4, farblos, PP-Folie, 180 my, oben offen, mit Klappe, 3 Hüllen
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Organisationshülle, Sichthülle und Prospekthülle, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, kängurutasche 2/3, prospekthüllen für kataloge, Prospekthülle, Prospekthüllen, Prospekt-Hülle, Prospekt-Hüllen, Abhefthülle, Abhefthüllen, Abheft-Hülle, Abheft-Hüllen, Klarsichthülle, Klarsicht-Hülle, Klarsicht-Hüllen, Klarsichhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,36*
€ 4,89*
9 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,56*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,93*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 6,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260035
ab € 3,49*
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.